Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CAB-2HDMI-1.5M-GR= HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CAB-2HDMI-1.5M-GR= HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Cisco CAB-2HDMI-1.5M-GR= HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Cisco CAB-2HDMI-1.5M-GR= HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36462397
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CAB-2HDMI-1.5M-GR=
EAN/GTIN:
     882658980121
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
184.15 mm
Verpackungshöhe
49.276 mm
Paketgewicht
222.22 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
HDMI-Version
2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.