| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-35936408 Herst.-Nr.: HDMV 402 EAN/GTIN: 4005298073275 |
| |
|
| | |
| - High-Speed-HDMI Kabel mit Ethernet
- 19pol. HDMI-Stecker + 19pol. HDMI-Kupplung - Farbe: schwarz, mit vergoldeten Kontakten - Dieses Kabel unterstützt Auflösungen bis 4x2K, 3D-Darstellungen in FullHD und einen Audio-Rückkanal sowie Netzwerk-Übertragungen bis zu 100MBit/s. - Kabellänge: 2,0m - Blisterverpackung
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | 3D | Ja | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | HDMI Ethernet-Kanal | Ja | | Datenübertragungsrate | 0.1 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |