Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Gelid Solutions GP-Extreme Wärmeleitpaste Thermalpolster 12 W/m·K
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34543014
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     TP-GP01-A
EAN/GTIN:
     4897025781191
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermalpolster
Wärmeleitfähigkeit
12 W/m·K
Produktfarbe
Grau
Rostfrei
Ja
Nichthärtend
Ja
Nicht leitend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
0.5 mm
Technische Details
Härte (Shore OO Skala)
35
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GELID Solutions
TC-GC-04-A
ab € 11,07*
Zubehör
GELID Solutions
TC-GC-03-A
ab € 19,21*
Zubehör
GELID Solutions
TP-GP01-B
ab € 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.