Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87691 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87691 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
DeLOCK 87691 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
DeLOCK 87691 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
DeLOCK 87691 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
DeLOCK 87691 Videosplitter DisplayPort 2x DisplayPort
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33142462
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87691
EAN/GTIN:
     4043619876914
Suchbegriffe:
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
monitor splitter
Dieser Splitter von Delock erhält ein Displayport Signal von einem PC oder Notebook und teilt es auf zwei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem Displayport Anschluss zwei Displayport Monitore betrieben werden. Die Ausgänge sind Dual Mode fähig (DP++), so können alternativ auch HDMI oder DVI Monitore mit entsprechenden Adaptern angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100 x 23 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
3
Video Porttyp
DisplayPort
Teilnehmerausgang
2x DisplayPort
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Full-HD
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabellänge
0.3 m
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 50,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.