Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker 1-95-615 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker 1-95-615 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Black & Decker 1-95-615 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Black & Decker 1-95-615 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Black & Decker 1-95-615 Kleinteil/Werkzeugkasten Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32294887
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-95-615
EAN/GTIN:
     3253561956157
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Sortierkasten
Sortimentbox
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Scharnierdeckel
Ja
Anzahl der Deckel-Organiser
2
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
497 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
295 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 15,03*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,39*
Ähnlich
Stanley
STST83397-1
ab € 26,33*
Ähnlich
RS Pro
8335988
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.