Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i5850S ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31995753
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1078161
EAN/GTIN:
     0041771078164
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Optimieren Sie Ihren Workflow durch die Bilderfassung von Schecks und Korrespondenz in einem einzigen Schritt. Sie müssen Ausgabestapel nicht mehr mühselig nach bestimmten Dokumenten durchsuchen und beheben eventuelle Mehrfacheinzüge noch schneller. Sie müssen Trennblätter nicht mehr ständig neu drucken und sparen so.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
823 mm
Höhe
1174 mm
Gewicht
197300 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4000 MB
Minimum Prozessor
Intel® Core™ 2 Duo 3GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
300000 Seiten
Lichtquelle
Weiße LED
Scanner-Dateiformate
JPG
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
65 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
TWAIN, ISIS and WIA drivers. Fully supported by Kodak Capture Pro Software and Kodak Info Input Solution. Kofax VRS.
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
3.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
250 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 4600 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
210 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
210 Seiten pro Minute
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Media Dicke (min)
25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 200 g/m²
Scanformat ADF (minimum)
63.5 x 63.5 mm
Technische Details
PC Verbindung
USB 2.0
Scantechnologie
CCD
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66.175,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,99*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 696,42*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 330,56*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,83*
Zubehör
Kodak
1213743
ab € 460,20*
Zubehör
Kodak
1257633
ab € 186,94*
Zubehör
Kodak
1408756
ab € 381,70*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 360,79*
Zubehör
Kodak
1509546
ab € 4.230,03*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 391,65*
Zubehör
Kodak
1612605
ab € 186,92*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 324,56*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 181,04*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 316,32*
Zubehör
Kodak
800 0853
ab € 117,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.