Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 745-602/006-000 Anschlussblock 2P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-602/006-000 Anschlussblock 2P Grau
Wago 745-602/006-000 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0818190
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-602/006-000
EAN/GTIN:
     4044918302951
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Klemmenleiste mit Brückungsschacht; 4 Lötstifte/Pol; 2-polig; Rastermaß 15 mm / 0.591 in; ohne Befestigungsflansch

- Klemmenleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
- Auch als Variante mit Ex-e-Zulassung verfügbar
- Ab Rastermaß 20 mm uneingeschränkte UL-Zulassung bis 600 V
- Brückungskämme für das Durchschleifen und Verteilen von Potentialen
- Individuelle Farbkombinationen
- 4 Lötstifte für hohe mechanische Stabilität
- Integrierter Prüfabgriff
- Aufnahme für Mini-WSB- und WMB-Beschriftungsschilder
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
24 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Kabelquerschnitt
0.2 - 16 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.7 mm
Tiefe
33.4 mm
Höhe
33.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,6145*
€ 2,2045*
36
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,71862*
€ 2,33862*
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78084*
€ 2,41084*
18 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8859*
€ 2,5359*
24 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,89889*
€ 2,54889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 2,2045*
€ 2,62336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9945*
€ 2,37346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8345*
€ 2,18306
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6145*
€ 1,92126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 79,362* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0191*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.