Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS94A Videosplitter VGA 4x VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VS94A Videosplitter VGA 4x VGA
ATEN VS94A Videosplitter VGA 4x VGA
ATEN VS94A Videosplitter VGA 4x VGA
ATEN VS94A Videosplitter VGA 4x VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29406495
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VS94A
EAN/GTIN:
     6727920001194
Suchbegriffe:
HD 15 Pol D-SubSplitter
VGA Monitor Splitter
VGA Splitter
HD 15 Pol D-Sub Switch
Der VS94A ist ein Grafik-Splitter, der nicht nur das VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, oder Multisync-Grafiksignal vervierfacht, sondern das Signal auch noch so verstärkt, dass es über Entfernungen von bis zu 65 m übertragen werden kann. Er lässt sich in Reihe schalten, sodass bis zu 64 Bildschirme angeschlossen werden können und unterstützt eine Bandbreite von bis zu 350 MHz. Somit eignet sich der VS94A optimal zur Übertragung von Information an die Öffentlichkeit, zur Überwachung des Arbeitsumfeldes von einem sicheren Ort aus oder zur Übertragung hochqualitativer Bildsignale für das Mitarbeitertraining oder sonstige Schulungen.

Funktionen:
-Ein Grafikeingang wird auf 4 Grafikausgänge verteilt
-Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 64 Grafiksignale
-Unterstützt 350 MHz Bandbreite
-Große Übertragungswege - bis 30 m *
-Verbesserte Grafikqualität - 1920 x 1440 bei 60 Hz
-DDC-, DDC2-, DDC2B-kompatibel (nur an Port 1)
-Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- und Multisync-Monitore
-Metallgehäuse

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

Lieferumfang
1x Grafik-Splitter mit 4 Ports
1x 0AD6-1909-03EG Netzteil
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
200 x 75.1 x 44 mm
Gewicht
610 g
Energie
AC Eingangsspannung
9 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.03 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
4
Video Porttyp
VGA
Teilnehmerausgang
4x VGA
Eingang
1 x HDB-15 Male (Blue)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Maximale Auflösung
1920 x 1400 Pixel
Full-HD
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Bandbreite
350 MHz
Rack-Einbau
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.