Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 7721.535 Rack 21U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7721.535 Rack 21U Freistehendes Gestell Grau
Rittal 7721.535 Rack 21U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-28576623
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7721.535
EAN/GTIN:
     4028177551039
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse 3-teilig, vormontiert mit: Flanschplatte geschlossen, oben, mit Bürsteneinsatz unten, Montageschienen, C-Profilschiene, Austrittsfilter, Erdungsschiene, Wandbefestigungshalter

- Wandteil
- Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen
- Design-Sichttür
- Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben
- Wandteil: Flanschplatte mit Bürstenleiste, unten
- Wandteil: 2 senkrechte Montageschienen
- Wandteil: C-Profilschiene waagrecht, zur Kabelabfangung
- Schwenkteil mit 2 19"-Profilschienen, stufenlos tiefenvariabel
- Schwenkteil: Austrittsfilter seitlich links und rechts
- Erdungsschiene mit sternpunktförmiger Erdung
- 4 Wandbefestigungshalter 10 mm
- Sicherheitsschließung 3524 E
- Komfortgriff und 2-Punktverriegelung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
61300 g
Merkmale
Rack-Kapazität
21U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Glas, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
673 mm
Höhe
1012 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, Wandgehäuse, Wandverteiler, rittal serverschrank ral 7035, verteilertür, rittal leergehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 849,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,26*
€ 1.110,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 927,94*
€ 1.104,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,91*
€ 1.069,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,29*
€ 1.043,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,59*
€ 1.011,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,53*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 22,07*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,57*
Zubehör
Rittal
7119400
ab € 33,91*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,32*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,63*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,94*
Zubehör
Rittal
7980100
ab € 40,67*
Zubehör
Rittal
7257200
ab € 24,56*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 35,13*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,69*
Zubehör
Rittal
8611020
ab € 30,69*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,83*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.