| |
|
| Artikel-Nr.: C513-7980100 Herst.-Nr.: 7980100 EAN/GTIN: 4028177187313 |
| | |
|
| | |
| DK Lüftererweiterungssatz, zum Einsatz als Einzellüfter, Nachrüsten verschiedener, Lüftereinheiten oder zur Ergänzung des Lüfterblechs, BHT: 119x119x25 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz Weitere Informationen: | | max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz): | 230.000 | max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz): | 230.000 | max. Betriebsspannung (bei DC): | 0.000 | min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz): | 230.000 | min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz): | 230.000 | min. Betriebsspannung (bei DC): | 230.000 | Zolltarifnummer (TARIC): | 84149000 | GTIN: | 4028177187313 | Herstellerartikelnummer: | 7980100 | Hersteller-Name: | Rittal GmbH & Co. KG | Lieferantenname: | Rittal | Lieferantenartikelnummer: | 000000000007980100 | Produkttypbezeichnung: | DK | Anzahl der Ventilatoren: | 1 | Artikelbezeichnung: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz7980100, DK LÜFTERERWEITERUNGSSATZ | zusätzlicher Online-Verweis: | http://www.rittal.com/de-de/part/7980100 | Höhe: | 119.000 | Tiefe: | 25.000 | Spannungsart: | AC, Wechselstrom | Breite: | 119.000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, Schaltschrank, rittal lüftereinschub, 19 zoll lüftereinschub, axiallüfter 230v, Filterlüfter, Klimatisierung |
| | |
| |