Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix URTK/SP Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix URTK/SP Anschlussblock Grau
Phoenix URTK/SP Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27092446
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     0311126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Kabelstück (AWG)
20 - 10
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15988*
€ 13,28026
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11988*
€ 13,23266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55988*
€ 12,56626
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0311139
ab € 1,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0301534
ab € 2,971*
Zubehör
Phoenix Contact
1303337
ab € 0,2242*
Zubehör
Phoenix Contact
0202141
ab € 67,44*
Zubehör
Phoenix Contact
0202154
ab € 0,46814*
Zubehör
Phoenix Contact
0202142
ab € 0,90668*
Zubehör
Phoenix Contact
1201413
ab € 0,6154*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,01*
Zubehör
Phoenix
0800886
ab € 0,77*
Zubehör
Phoenix
1201442
ab € 0,56*
Zubehör
Phoenix
0200059
ab € 1,201*
Zubehör
Phoenix Contact
0360025
ab € 2,691*
Zubehör
Phoenix Contact
0360012
ab € 1,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,1252*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.