Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilungstrennplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-0311139
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0311139
EAN/GTIN:
     4017918001322
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 64 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
false
Ausführung Zwischenplatte:
true
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,221*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,711*
€ 2,03609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,671*
€ 1,98849
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,581*
€ 1,88139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,481*
€ 1,76239
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,221*
€ 1,45299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.