Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 3,0m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link 3,0m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24349668
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5513
EAN/GTIN:
     7611990194575
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
Topqualität ohne Kompromisse! Hochwertige Steckergehäuse, vergoldete Steckkontakte und bestes Gewebematerial mit zweifacher Abschirmung garantieren optimale Signalqualität. Gerade für Einsteiger in den High-End Bereich bietet die neue ROLINE GOLD Kabel Serie ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis.

DVI, als Standard für digitale Übertragung, wird zwischen Grafikkarte und digitalem Monitor (z.B. TFT) verwendet. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten- sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden.

- Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
- Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale.
- Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht.
- Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker.
- Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung
Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Stecker 1 Pinbelegung
24+1
Stecker 2 Pinbelegung
24+1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5513
ab € 16,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.