Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUH551Z Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUH551Z Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,1 kg
Makita DUH551Z Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 5,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23295552
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUH551Z
EAN/GTIN:
     0088381670272
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
36 mm
Leerlauf-Schlagrate
1800 SPM
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Max. Schnittstärke
18 mm
Schnittlänge
550 mm
Geräuschpegel
93 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5100 g
Breite
225 mm
Tiefe
1065 mm
Höhe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,82*
€ 366,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,00*
€ 345,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,77*
€ 335,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DUH523RF
ab € 146,58*
Zubehör
Makita
DUH523Z
ab € 71,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.