Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUH523RF Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUH523RF Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Makita DUH523RF Elektrische Heckenschere Doppelte Klinge 3,3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29757951
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUH523RF
EAN/GTIN:
     0088381673709
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Klingentyp
Doppelte Klinge
Leerlauf-Schlagrate
1350 SPM
Sicherheitsbremse
Ja
Sicherheitsklippverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Schnittlänge
520 mm
Geräuschpegel
77 dB
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3300 g
Breite
195 mm
Tiefe
938 mm
Höhe
180 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,24*
€ 193,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,98*
€ 173,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
DUH523Z
ab € 71,32*
Zubehör
Makita
DUH551Z
ab € 241,92*
Zubehör
Makita
DUH651Z
ab € 245,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.