Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
i-tec USB 3.0 Dual Docking Station HDMI DVI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-22806950
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HDMIDVIDOCK
EAN/GTIN:
     8595611700620
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Die i-tec USB 3.0 Dual Docking Station verfügt über zwei Grafikausgänge, dank deren Sie einen beliebigen Bildschirm anschließen können. Die HDMI Schnittstelle ermöglicht Ihnen Bild zusammen mit Ton zu übertragen, so dass Sie die DVI-I Schnittstelle vor allem zum Anschluss an professionelle Bildschirme, die die Höchstauflösungen unterstützen, nutzen können. Der Grafikchipsatz unterstützt sogar die Full HD+ Auflösung (2x 2048 x 1152 Pixel) und dank des eigenen hochleistungsfähigen Grafikcontrollers wird die Leistung von Ihrem Notebook, Tablet-PC oder PC nicht beeinflusst. Genießen Sie das bessere Erlebnis mit einem großen Bildschirm, auf dem Sie Filme anschauen, Medien streamen, Präsentationen, Webseiten u.a. anschauen können.

Die Docking Station verfügt auch über Audioeingang / -ausgang, Gigabit Netzwerkkarte, zwei USB 3.0 Anschlüsse und vier USB 2.0 Anschlüsse. Mit Hilfe von USB 3.0 Fast Port können Sie Ihre USB Geräte, wie zum Beispiel Mobiltelefone, Tablet-PCs, Fotoapparate usw., aufladen

Sie bietet Ihren Nutzern eine größere Flexibilität, indem sie von der Notebookplattform unabhängig ist. Außerdem kennzeichnet sich unser Produkt durch ein kompaktes und elegantes Design, das im Einklang mit der Ultrabook-Linie entwickelt wurde. Die Docking Station kann auch liegend als Unterlage unter einem Notebook oder Tablet-PC benutzt werden, womit eine bessere Luftzirkulation unter diesen Geräten erreicht wird.

Sie ist rückwärts kompatibel zu USB 2.0 Geräten und kann mit allen Tablet-PCs mit Windows 8 und installierter Treiberversion 7.2 MO oder höher verwendet werden.

Diese universelle Docking Station erhöht wesentlich den Komfort bei der Verwendung von Ihrem Notebook, Tablet-PC oder PC. Sie ermöglicht Ihnen, alle Ihre Lieblingsgeräte, wie z. B. Tastatur, Maus, externe Festplatte, Drucker, Audioanlage, Ethernet, Monitor usw., mit einem einzigen USB 3.0 Kabel (One-Touch-System) anzuschließen.

Damit vermeiden Sie das ständige Anschließen und Ausstecken dieser Geräte, wenn Sie Ihr Notebook oder Ihren Tablet-PC mitnehmen. Zum Vorteil gehört auch größere Ordnung auf Ihrem Schreibtisch, da das unübersichtliche Kabelchaos verschwindet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
31 mm
Gewicht
220 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
164 mm
Verpackungshöhe
79 mm
Paketgewicht
827 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.75 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
4 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Sonstige Funktionen
USB Datenübertragungsraten
5000 Mbit/s
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
2048 x 1152 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
CADUAL4KDOCK
ab € 106,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.