Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AR7723 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AR7723 Rack Zubehör
APC AR7723 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20744628
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7723
EAN/GTIN:
     731304301042
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
64 mm
Verpackungstiefe
1113 mm
Verpackungshöhe
163 mm
Paketgewicht
2950 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
2045 mm
Gewicht
2500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
48U
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,73*
€ 269,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,19*
€ 246,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
AR7717A
ab € 239,98*
Ähnlich
APC
AR7737
ab € 237,13*
Ähnlich
APC
AR7721
ab € 162,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.