Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 Massivdraht, AWG23 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 Massivdraht, AWG23 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 Massivdraht, AWG23 100m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.0001
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0001
EAN/GTIN:
     7611990173693
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • Kabel für strukturierte Gebäudeverkabelung
    - Impedanz: 100Ohm
    - 100 Meter auf Spule
    - 3P zertifiziert
    - Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG-23
    - Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
    - Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Impedanz
100 Ohm
Länge (mm)
100 mm
Material
PVC
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Grau
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Fest
Kabel-Klasse
F
AWG Kabelgröße
23
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 125,39*
€ 154,38*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 128,53*
€ 157,39*
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,89*
€ 158,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 132,68*
€ 163,25*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 178,56*
€ 210,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0003
€ 418,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.