Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saeco Magic M1 Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saeco Magic M1 Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Saeco Magic M1 Vollautomatisch Espressomaschine 2,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120248578
Hersteller:
     Saeco
Herst.-Nr.:
     9J0450
EAN/GTIN:
     8016712037717
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
481 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
14300 g
Energie
Leistung
1900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
8
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
600 g
Variable Brühkammer
Ja
Brühkammerspektrum
8.5 - 15 g
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Milchtank
Ja
Einstellbare Milchmenge
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Bereich Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
75 - 160 mm
Einstellbare Wassermenge
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Typ
LED
Farbdisplay
Ja
Fassungsvermögen der Tropfschale
2000 ml
MDB-Verbindung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.217,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,82*
€ 1.449,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.203,55*
€ 1.432,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,43*
€ 1.372,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,06*
€ 1.336,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.092,35*
€ 1.299,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.