Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink TRACKMIX-POE-W Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink TRACKMIX-POE-W Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Reolink TRACKMIX-POE-W Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Draußen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE4-119485518
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     TRACKMIX-POE-W
EAN/GTIN:
     6975253982080
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
228 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1210 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
25 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Auto-Suche
Ja
Voreingestellte Punkte
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Lichtleistung
450 lm
Farbtemperatur
6500 K
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,49*
€ 212,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,41*
€ 184,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.