Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
DELL P2724DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD
Artikel-Nr.:
     CIDE4-118025345
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2724DEB
EAN/GTIN:
     5397184657065
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit dem 68,58 cm (27")-QHD-IPS-Display, das für mühelose Zusammenarbeit entwickelt wurde, können Sie Verbindungen herstellen, als ob Sie dort wären.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (max.)
210 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Netzteiltyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
611.78 mm
Display Tiefe
59.61 mm
Display Höhe
415.82 mm
Displaygewicht
5650 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.78 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
440.79 mm
Gewicht (mit Ständer)
8270 g
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Stromadapter enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11260 g
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
HD-Typ
Quad HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
350 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
Oberflächenhärte
3H
Blendfreier Bildschirm
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Megapixel (ca.)
4 MP
Maximale Framerate
60 fps
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Mikrofon-Eingang
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Rahmenbreite (unten)
17.2 mm
Rahmenbreite (Seite)
7.52 mm
Rahmenbreite (oben)
38.37 mm
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
604 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
157 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
334 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
58 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
206 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
7 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
398 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,61*
€ 491,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,13*
€ 478,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,07*
€ 470,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,75*
€ 443,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 377,93*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 660,32*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 626,01*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 792,04*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 869,40*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 766,74*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 824,56*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 663,93*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,03*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 907,59*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 967,52*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 872,52*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.370,33*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.635,17*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.132,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.