Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
4smarts 540956 HDMI-Kabel 0,15 m USB C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117947707
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540956
EAN/GTIN:
     4252011907694
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
BRILLANTE BILD- UND TONQUALITÄT FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN AUF EINEM GRÖSSEREN BILDSCHIRM Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses Entertainment und verwandele dein Smartphone in eine mächtige Entertainment-Zentrale. Streame mühelos Videos, genieße Spiele und Filme in atemberaubender Qualität auf einem größeren Bildschirm. Mit unserer reibungslosen Videoübertragungsfunktion bringst du deine Lieblingsinhalte vom Smartphone direkt auf deinen TV. Erlebe gestochen scharfe Bilder und beeindruckenden Sound, als wärst du mittendrin. Tauche ein in deine Lieblingswelten und nutze den großen Bildschirm, um Spiele zu spielen, Filme anzusehen und Inhalte mit Freunden zu teilen. Dank unserer erstklassigen Technologie kannst du all das in brillanter Qualität erleben.

ERLEBE GESTOCHEN SCHARFES ULTRA HD MIT 4K@60HZ AUF DEINEM TV STATT AUF EINEM KLEINEN NOTEBOOK-BILDSCHIRM

Erlebe Entertainment in atemberaubender 4K-Auflösung! Unser USB-C auf HDMI Kabel ermöglicht dir, deinen Laptop im Handumdrehen mit einem großen Bildschirm zu verbinden. Genieße High Definition und tauche in die Welt des 4K@60Hz HD-Entertainments ein. Du kannst mühelos von einem kleinen Bildschirm auf einen großen Bildschirm wechseln und Filme in atemberaubender Qualität genießen. Jedes Detail wird gestochen scharf dargestellt, und der Sound wird dich in seinen Bann ziehen. Verpasse keine Feinheiten mehr und erlebe deine Lieblingsinhalte so, wie sie wirklich sein sollten.

FLEXIBLE ANZEIGEOPTIONEN FÜR EFFEKTIVE NUTZUNG

Wähle aus 2 verschiedenen Anzeigearten. Dupliziere den Bildschirminhalt deines Computers oder Geräts genau auf den HDMI-Monitor. Der Spiegelmodus ist geeignet für Präsentationen oder Situationen, in denen du sicherstellen möchtest, dass der Inhalt auf beiden Bildschirmen identisch ist. Der Erweiterungsmodus bietet mehr Flexibilität und Platz für die gleichzeitige Nutzung von verschiedenen Anwendungen oder die Anzeige von mehr Inhalten. Nutze damit den HDMI-Monitor als eine Erweiterung deines Hauptbildschirms mit zwei separaten Anzeigen. Dies ist praktisch, wenn du mehr Platz für die Anzeige von Inhalten benötigst, beispielsweise wenn du auf einem Bildschirm arbeitest und auf dem anderen Referenzmaterial oder zusätzliche Anwendungen geöffnet hast.

VERBINDE DEINEN LAPTOP MIT EINEM WEITEREN MONITOR FÜR MÜHELOSES ARBEITEN AN MEHREREN BILDSCHIRMEN

Steigere deine Arbeitseffektivität und erlebe uneingeschränktes Multitasking, sowohl im Büro als auch im Homeoffice. Mit unserem USB-C auf HDMI-Adapterkabel wird die Verbindung deines Laptops mit einem zusätzlichen Monitor zum Kinderspiel. Diese einfache Lösung ermöglicht es dir, nahtlos zwischen den beiden Bildschirmen zu wechseln, wodurch du deine Produktivität auf ein neues Level hebst. Aufgaben werden schneller und einfacher erledigt, und du behältst stets den vollen Überblick über deine Projekte. Dieses Adapterkabel bietet die Freiheit und Flexibilität, die du für erfolgreiche Büroarbeit benötigst. Ganz gleich, ob du an komplexen Aufgaben arbeitest, Präsentationen vorbereitest oder einfach nur mehr Platz für deine Anwendungen benötigst.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Nylon
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.