Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Bananas


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Haribo Bananas
Haribo Bananas
Haribo Bananas
Artikel-Nr.:
     8996-655635
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     045018
EAN/GTIN:
     4001686423066
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Von diesen Bananen bleibt nicht mal die Schale übrig! Ihre kandierte Bananenhülle schmeckt mindestens so lecker wie die softe Schaumzuckerfrucht, die sie umschließt. Also, let’s go bananas!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hartes Gummi
Kapazität
1050 g
Geschmack
Banane
Produktfarbe
Gelb
Brennwert (pro 100 g)
1603 kJ
377 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
91 g
Zuckergehalt (pro 100g)
77 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
2.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.03 g
Inhaltsstoffe
Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Zitrone; Aroma
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
28
pro Dose
€ 7,90*
ab € 6,041*
€ 9,401*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,51*
ab € 7,38*
€ 10,91*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,401*
€ 10,059
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 8,791*
€ 9,406
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,071*
€ 8,636
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,771*
€ 8,315
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,531*
€ 8,058
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,041*
€ 6,464
pro Dose
1 Dose enthält 1,05 Kilogramm (ab € 5,75334* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.