Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 744-2678 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001686423066 |
| |
|
| | |
| Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma; Farbstoffe: Chinolingelb, Cochenillerot A,Allurarot AC; Karamellsirup Nährwertangaben pro 100 g: Brennwert: 1603 kJ / 377 kcal Fett: <0,5 g davon gesättigte Fettsäuren: 0,1 g Kohlenhydrate: 91 g davon Zucker: 77 g Eiweiß: 2,9 g Salz: 0,03 g Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen Lebensmittelunternehmer: HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129 Deutschland |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,005* | € 9,185* | | | | | 25 Tage | | | 150 | | Frei Haus | ab € 8,36* | € 10,75* | | | | Lager 744 | | | | 1 | | € 5,51* | ab € 7,36* | € 10,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 744 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,05 Kilogramm (ab € 7,00953* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 744 | | Versand: Lager 744 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,51* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 744 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|