Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64999 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724110
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 0,5m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.1
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Datenübertragungsrate
48 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
AWG Kabelgröße
28
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
3
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.