Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Goobay 64996 HDMI-Kabel 5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116724107
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     64996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m gooba...
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeltyp
Rundkabel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
3
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.