| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-115795594 Herst.-Nr.: S-DC100-015 EAN/GTIN: 4251364720875 |
| |
|
| | |
| Sonero Premium 4K DisplayPort auf HDMI Kabel, für eine verlustfreie AV Übertragung mit perfekter Bild- und Tonqualität Das 4K DisplayPort auf HDMI Kabel von Sonero verbindet DisplayPort Quellen mit HDMI Displaygeräten und ist für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p mit 30Hz geeignet. Das Kabel ist nicht bidirektional, es funktioniert ausschließlich von DisplayPort Quellgerät an ein HDMI Display. Die passgenauen Anschlüsse mit verchromtem Aluminiumstecker verfügen über vergoldete Kontakte und garantieren eine optimale Verbindung mit maximaler Übertragungsqualität sowie dauerhaften Korrosionsschutz. Technische Highlights Dieses 4K DisplayPort auf HDMI Kabel überträgt Signale für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p bei 30Hz. Das Kabel ist kompatibel mit DisplayPort Quellen und HDMI Displays bis zu UltraHD mit 30Hz und kann somit vielfältig eingesetzt werden. Durch das hohe Schirmungsmaß sind Sonero DisplayPort auf HDMI Kabel optimal gegen Störeinflüsse geschützt, u. a. gegen Interferenzen durch Mobiltelefone und Funkquellen. Komplettiert wird das DisplayPort auf HDMI Kabel durch hochwertige, verchromte Aluminiumstecker und vergoldete Kontakte. Der flexible Knickschutz verhindert ein Überschreiten des maximalen Biegeradius sowie Verschleiß am Übergang zum Stecker. Sonero Premium Serie Die Produkte der Sonero Premium Serie erleichtern Technikprofis die tägliche Arbeit und ermöglichen Heimanwendern einen ungestörten Mediengenuss. Mit Sonero Premium steht immer eine hochwertige Lösung zur Verfügung, egal, welche Verbindung Sie anstreben. Das umfangreiche Produktsortiment überzeugt bei der Übertragung von Audio, Video und Daten und durch eine sinnvolle Auswahl an Zubehör. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, REACH, RoHS, WEEE | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | | Kabelmaterial | Kupfer | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Zertifizierung | CE, RoHS, REACH, WEE | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 7.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |