Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
LG 86XE3FS-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,18 m (86") 3000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Web OS 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115138382
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     86XE3FS-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
3000 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 100 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45), Telefon, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1338 mm
Display Tiefe
187 mm
Display Höhe
2100 mm
Displaygewicht
276000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1503 mm
Verpackungstiefe
468 mm
Verpackungshöhe
2296 mm
Paketgewicht
310000 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Sonstige Funktionen
Audioanschlüsse
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1450 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
1850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
webOS 3.0
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Ausrichtung
Senkrecht
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
RS-232C
Ja
Fernbedienung (IR) input
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42.425,07*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42.518,61*
€ 50.597,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42.425,07*
€ 50.485,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.