Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Viewsonic VG3456C Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114538999
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VG3456C
EAN/GTIN:
     766907018592
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
920 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
482 mm
Paketgewicht
14700 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
120 - 120 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 40 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
807 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
217 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
533.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
9100 g
Breite (ohne Standfuß)
807 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
116 mm
Höhe (ohne Standfuß)
388 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38.53 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
46.72 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzteiltyp
Intern
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, TCO 9.0, EAC, UkrSEPRO
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.232 x 0.232 mm
Digital horizontale Frequenz
15 - 155 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 100 Hz
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
75 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,74*
€ 595,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,26*
€ 576,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,28*
€ 563,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,76*
€ 532,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.