Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Thermaltake TH240 V2 ARGB Prozessor Liquid cooling kit 24 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114409416
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W364-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227539234
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.55 W
Nennstrom
0.11 A
Spannung der Pumpe
12/5 V
Strom der Pumpe
0.43 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.31 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
276 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
120 mm
Schlauch-/Rohrlänge
460 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Wasserblockmaterial
Kupfer
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Lüfterdurchmesser
240 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5
Maximaler Luftstrom
57.05 cfm
Maximum Luftdruck
2.23 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Hydraulisch
Geräuschpegel Lüfter (max.)
25.8 dB
Pumpenanschluss
4-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe (min)
1500 RPM
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
3300 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
500 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2000 RPM
Statischer Lüfterdruck
2.23 mmH2O
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
40000 h
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.