Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Pigment Arts Calligraphy Pen Filzstift Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Pigment Arts Calligraphy Pen Filzstift Mehrfarbig
Staedtler Pigment Arts Calligraphy Pen Filzstift Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230538
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     375 C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehtinte
Ausziehtusche
Kalligraphie-Tinte
Kalligraphie-Tusche
Kartonetui mit 12 Fasermalern mit Kalligraphiespitze in sortierten Farben

Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Farben
12 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Linienbreite
2 mm
Gehäuseform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff, Polypropylen (PP)
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Lichtbeständige Tinte
Ja
Schnell trocknend
Ja
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.