Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60627 HDMI-Kabel 15 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113230216
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60627
EAN/GTIN:
     4040849606274
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige
Unser HDMI™-Kabel für beeindruckendes Entertainment. Vereinen Sie hochauflösende, verzögerungsfreie 4K-Videoübertragung mit atemberaubenden 7.1 Surround Sound, Dolby Atmos oder DTS:X für ein immersives Film- und Gamingerlebnis in exzellenter Bild- und Tonqualität.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
3D
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.