Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Ubiquiti Networks UniFi FlexHD 1733 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-75030347
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UAP-FLEXHD
EAN/GTIN:
     0817882029667
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
159.49 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
315 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, TKIP, WEP, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1733 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4/5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
AC Eingangsspannung
44 - 57 V
Eingangsstrom
0.32 A
Stromverbrauch (max.)
10.5 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Stange, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Status, System
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Weitere Suchbegriffe: ubiquity access point, access point
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,61*
€ 189,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.