Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Brother HL-L6410DN Laser-Drucker 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112571150
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     HL-L6410DN
EAN/GTIN:
     4977766815154
Suchbegriffe:
Duplex Unit
Duplex-Einheit
Duplexeinheit
Laserdrucker
Problemloser, superschneller, hochwertiger Duplexdruck, auf den Sie sich verlassen können. Die hervorragende Verarbeitungsqualität in Verbindung mit den flexiblen Papiermanagement-Optionen und dem größten verfügbaren Toner (optional) machen den HL-L6410DN zum perfekten Gerät für Unternehmen mit sehr hohem Druckaufkommen.

8,9 cm Touchscreen-Farbdisplay
520 Blatt Papierkassette, erweiterbar auf bis zu 2.600 Blatt
Kompatibel mit Brother Upgrades und Drittanbieter-Lösungen wie Kofax, YSoft und weitere19
Brother Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Integrierter NFC-Kartenleser zur sicheren Authentifikation
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
402 mm
Tiefe
396 mm
Höhe
319 mm
Gewicht
13500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Bondpapier, Etiketten, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Legal
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
520 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
710 W
Energieverbrauch (bereit)
430 W
Stromverbrauch (aus)
0.05 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.62 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
50 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6.7 s
Leistungen
Speicherkapazität
1024 MB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Steuerung
Berührung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 493,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,25*
€ 635,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,91*
€ 629,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,21*
€ 617,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,51*
€ 611,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,43*
€ 587,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MX4000
ab € 315,43*
Zubehör
Brother
LT5505
ab € 119,64*
Zubehör
Brother
LT6505
ab € 132,60*
Zubehör
Brother
TT4000
ab € 560,88*
Zubehör
Brother
ZUNTL6000W
ab € 128,51*
Zubehör
Brother
ZWPS60040
ab € 110,32*
Zubehör
Brother
ZWPS60041
ab € 125,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60042
ab € 117,50*
Zubehör
Brother
ZWPS60043
ab € 147,01*
Zubehör
Brother
ZWPS60044
ab € 140,43*
Zubehör
Brother
DR-3600
ab € 176,07*
Zubehör
Brother
FH-1100
ab € 12,18*
Zubehör
Brother
NC-9110W
ab € 36,73*
Zubehör
Brother
SF-4000
ab € 330,43*
Zubehör
Brother
TN-3600
ab € 58,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.