Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Canon PG-575XL /CL-576XL Photo Value Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112171089
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5437C006
EAN/GTIN:
     8714574679679
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses ergiebige Foto-Vorteilspaket ist deine praktische Lösung für kosteneffizientes Drucken. Es enthält die CL-576XL 12,6-ml-Farbtintenpatrone zum Drucken von bis zu 300 A4-Seiten mit leuchtenden Farben¹, und eine ergiebige PG-575XL 15-ml-Schwarztintenpatrone, mit der du bis zu 400 A4-Seiten in Tiefschwarz¹ drucken kannst. Das Paket umfasst zudem 50 Blatt GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um Fotos in Laborqualität zu drucken.

- Das ergiebige Vorteilspaket enthält schwarze und farbige Tinte sowie 50 Blatt GP-501 Foto Glanzpapier
- Enthält 50 Blatt GP-501 Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um kostengünstig lebendige Fotodrucke zu erzeugen. Das Papier eignet sich perfekt für Urlaubs- und Reisefotos
- Ergiebige Tintenpatronen wie die ergiebige PG-575XL Schwarztintenpatrone, mit der du bis zu 400 A4-Seiten¹ drucken kannst, oder die ergiebige CL-576XL Farbtintenpatrone, mit der du bis zu 300 A4-Seiten¹ drucken kannst, sorgen dafür, dass du die Tinte länger nutzen kannst
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jede Tintenpatrone wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Versorgungstyp
Value pack
Kompatibilität
PIXMA TS3550i, PIXMA TS3551i, PIXMA TR4750i, PIXMA TR4751i
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
5442C001
ab € 9,86*
Ähnlich
Canon
5441C001
ab € 19,81*
Ähnlich
Canon
5438C001
ab € 9,93*
Ähnlich
Canon
5438C004
ab € 21,57*
Ähnlich
Canon
5437C001
ab € 19,84*
Ähnlich
Canon
5437C004
ab € 57,27*
Ähnlich
Ampertec
CL-576XL
ab € 15,13*
Ähnlich
Ampertec
PG-575XL
ab € 15,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.