Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 854-CANBB540PX Herst.-Nr.: 5224B012 EAN/GTIN: 8714574679341 |
| |
|
| | |
| Drucke Dokumente und Fotos mit diesem praktischen Vorteilspaket, das PG-540L Schwarz- und CL-541XL Farbtintenpatronen sowie 50 Blatt Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm für deinen PIXMA Drucker beinhaltet. Drucke bis zu 300 Seiten mit der 11-ml-Tintenpatrone Schwarz und bis zu 400 Seiten mit der 15-ml-Farbpatrone (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte ² - Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet² - Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität² - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Foto-Wertpaket | | Kompatibilität | PIXMA MG2150, PIXMA MG2250, PIXMA MG3150, PIXMA MG3250, PIXMA MG3550, PIXMA MG4150, PIXMA MG4250, PIXMA MX375, PIXMA MX395, PIXMA MX435, PIXMA MX455, PIXMA MX475, PIXMA MX515, PIXMA MX525, PIXMA MX535, PIXMA MG3650, PIXMA TS5150, PIXMA TS5151, PIXMA MG3650S | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 11 ml | | Volumen Farbtinte | 15 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, canon druckerpatrone tricolor, druckerpatrone für canon, hängebox schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 854 | | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 37,34* | € 50,05* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 37,82* | € 50,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,98* | € 51,63* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 38,64* | € 51,63* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 39,68* | € 52,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 854 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 854 | | Versand: Lager 854 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|