Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 21240 3 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller 21240 3 Bohrer
Heller 21240 3 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109785531
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21240 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
10 Stück(e)
Merkmale
Bohrdurchmesser
8.5 mm
Länge (mm)
117 mm
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Eisen, Nicht-eisenhaltiges Metall, Blech, Edelstahl, Stahl
Arbeitslänge
75 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Kobalt-Legierung Schnellstahl (HSS-Co)
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Gewindegröße
M10
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Kompatibilität
DIN 1414
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
17790 0
ab € 0,45667*
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,05*
Ähnlich
Heller
21221 2
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
21349 3
ab € 1,12*
Ähnlich
Heller
26116 6
ab € 10,44*
Ähnlich
Heller
29252 8
ab € 1,61*
Ähnlich
Heller
17760
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.