Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 48V TRACK Montageschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLV 48V TRACK Montageschiene
SLV 48V TRACK Montageschiene
SLV 48V TRACK Montageschiene
SLV 48V TRACK Montageschiene
SLV 48V TRACK Montageschiene
SLV 48V TRACK Montageschiene
Artikel-Nr.:
     911-1006556
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
Stromschiene
installationsschiene
Minimalistisch, flexibel und maximal effizient: Das Niedervolt-Schienensystem 48V TRACK macht DALI-kompatible Lichtkonzepte mit besonders kleinen Stromschienen und Strahlern möglich. Ideal für Wohnräume und geschäftliche Projekte, bei denen es auf ein anspruchsvolles und dreidimensional in die Umgebung integrierbares Lichtdesign ankommt. So versteckt das schlanke und tiefe Profil der Aufbauschiene den Leuchtenadapter, während sich das elegante Schienensystem mit verschiedenen Spots flexibel in die Innenarchitektur einfügt. Dazu ist die Installation der Schiene wie auch jeder einzelnen Leuchte genauso schnell wie einfach erledigt
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Montageschiene
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Befestigungstyp
Decke/Wand
Dimmbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3160 g
Länge (mm)
4000 mm
Breite
26.2 mm
Höhe
47.2 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 94,06*
€ 118,08*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 101,84*
€ 127,58*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 136,80*
€ 136,80*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 120,23*
€ 150,01*
9 Tage
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 188,81*
€ 231,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,63*
€ 139,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006613
€ 33,32*
Zubehör
SLV
1006614
€ 68,79*
Zubehör
SLV
1007870
€ 59,81*
Zubehör
SLV
1007871
€ 59,57*
Zubehör
SLV
1007872
€ 74,67*
Zubehör
SLV
1007873
€ 74,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.