Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-1006556
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006556
EAN/GTIN:
     4024163271905
Suchbegriffe:
Stromschiene
slv stromschiene weiß
stromschiene
slv stromschiene

Aufbauschiene TRACK 48V, DALI, tief, 4m, IP20, weiß

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: SLV
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Schutzklasse: 3
  • Stromaufnahme: 16 A
  • Artikelnummer: 1006556
  • Betriebsspannung: 48 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 400∕ 2,62∕ 4,72 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Produktart: 3-Phasen Aufbauschiene
  • Gewicht: 2,92 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 94,04*
€ 117,35*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 102,19*
€ 126,69*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 136,80*
€ 136,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,44*
€ 148,92*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 231,88*
€ 277,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1006552
ab € 47,48*
Ähnlich
SLV
1006544
ab € 34,56*
Ähnlich
SLV
1006554
ab € 70,29*
Ähnlich
SLV
1006546
ab € 54,61*
Ähnlich
SLV
1006548
ab € 74,46*
Ähnlich
SLV
1006542
ab € 20,21*
Ähnlich
SLV
1006550
ab € 24,46*
Ähnlich
SLV
1006558
ab € 32,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.