Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Sony ZRD-C15A Videowand-Display MicroLED Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108869251
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZRD-C15A
EAN/GTIN:
     4548736132276
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
608 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
58 W
Stromverbrauch (max.)
150 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Design
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ausrichtung
Landschaft
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
MicroLED
Pixel Abstand
1.58 x 1.58 mm
Helligkeit
750 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Bildwinkel, horizontal
160 °
Bildwinkel, vertikal
160 °
Farbskala
97 %
Farbtiefe
22 Bit
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.593,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.593,66*
€ 5.466,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.561,33*
€ 5.427,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.417,00*
€ 5.256,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.342,17*
€ 5.167,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.326,61*
€ 5.148,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.