Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-572623 Herst.-Nr.: 88887363 EAN/GTIN: 4260455647410 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 470 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Kunststoff | | Unterstütze Datenträgerhöhe | 9.7 mm | | Hot-Swap | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 370 g | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 24,60* | € 33,65* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,85* | € 35,21* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,79* | € 40,29* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 33,61* | € 44,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,85* | € 50,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|