Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Legamaster EVOLVE Touchdisplay ETX-5530 EU
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106117137
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-803130-55EU
EAN/GTIN:
     8713797105873
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Android 11. Matt-Effekt dank einer geätzten Glasoberfläche. Zero-Gap-Bonding-Panel mit hohem Kontrast und Helligkeit. 100 W Ausgangsleistung über USB-C. 3x HDMI. Integrierte drahtlose Übertragungsmöglichkeiten. NFC-Lesegerät (optional). Hochpräzise Infrarot-Technologie mit 32 Berührungspunkten. Kostenlose OTA-Updates. Bis zu 8 Jahre Garantie. Wi-Fi 6 fähig. 1% for the Planet zertifiziert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
18/7
Version des Betriebsystems
11
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1359570
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
1395 mm
Verpackungshöhe
875 mm
Paketgewicht
32800 g
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
Bluetooth-Version
5.0
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 60 %
Ergonomie
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1285.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
90 mm
Höhe (ohne Standfuß)
796.3 mm
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
3
Energie
Energieeffizienzklasse (HDR)
C
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
75 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Glasdicke
3 mm
Ursprungsland
China
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Kontrastverhältnis
5000:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Direkte LED
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
32
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Sichtbare Größe (horizontal)
1206 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
680 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.696,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.891,32*
€ 2.250,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,04*
€ 2.218,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,91*
€ 2.127,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,71*
€ 2.036,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.696,93*
€ 2.019,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.