Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Seagate Shuri Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104915047
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLX2000402
EAN/GTIN:
     763649177143
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
80 mm
Tiefe
122.5 mm
Höhe
14.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
137.5 mm
Verpackungstiefe
186.5 mm
Verpackungshöhe
39 mm
Paketgewicht
270 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,35*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,25*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.