Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CF95607 Herst.-Nr.: STLX2000403 EAN/GTIN: 763649177150 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 2000 GB | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 167 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 122.5 mm | | Höhe | 14.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Rot | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Verpackungsbreite | 137.5 mm | | Verpackungstiefe | 186.5 mm | | Verpackungshöhe | 39 mm | | Paketgewicht | 270 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, PlayStation Zubehör, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte seagate 2tb, network hard drives, 2 tb netzwerkspeicher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,35* | € 111,37* | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 89,73* | € 111,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 91,31* | € 113,78* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 98,21* | € 121,72* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 100,40* | € 124,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|