Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Kodak E1030 ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104913655
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     8011876
EAN/GTIN:
     0041778011874
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner a4 kodak
Scannen. Senden. Fertig. Die neuen KODAK Scanner E1030 sind die produktivsten und benutzerfreundlichsten Scanner ihrer Klasse. Wandeln Sie Ihre Papierdokumente schnell und genau in Daten um, die Ihr Unternehmen sofort nutzen kann.

Der KODAK E1030 Scanner vereinfacht – schnell und sicher – das Digitalisieren von Dokumenten und Weiterleiten Ihrer Daten an die Stelle, an der sie gebraucht werden. Der E1030 eignet sich perfekt für KMU, Zweigstellen und Organisationen mit papierintensiven Workflows, wie z. B. Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien, Finanz- und Regierungsbehörden und mehr.

Einfach und zuverlässig
Mit einem beruhigenden Gefühl scannen: Unsere Mehrfacheinzugserkennung, der intelligente Dokumentenschutz und die reibungslose Papierführung schützen Ihre Originale beim Scannen zuverlässig. Dokumentenscanner von Kodak Alaris sind praktisch staufrei und durch eine umfassende Garantie sowie branchenführenden Service und Support sowie mehrere anpassbare Servicepläne geschützt.

Benutzerfreundlich
Der Kodak E1030 ist leicht zu installieren und zu bedienen. Einfach einschalten und innerhalb von weniger als 10 Sekunden mit dem Scannen beginnen. Mit der Smart Touch-Technologie können Sie per Knopfdruck mit bis zu 9 verschiedenen Auftragsfunktionen scannen, um Ihre Informationen jederzeit an den richtigen Ort weiterzuleiten.

Jedes Mal perfekte Bilder
Ihre Bilder werden mit der integrierten Perfect Page-Technologie und unserer neuen Dual Illumination jedes Mal besser als das Original. Die herausragende OCR-Technologie (Optical Character Recognition; Optische Zeichenerkennung) gewährleistet, dass Ihre Geschäftsdaten schnell und genau extrahiert werden.

Scannen Sie Ausweise, Reisepässe und empfindliche Dokumente
An den Kodak E1030 Scanner kann ein optionales Flachbettzubehör angedockt werden, das eine schnelle und einfache Lösung für das Scannen von Ausweisen und Reisepässen oder beschädigten und empfindlichen Dokumenten bietet. Durch die nahtlose Integration des TWAIN- und ISIS-Treibers müssen Sie nicht mehrere Scanner-Treiber verwenden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
312 mm
Tiefe
204 mm
Höhe
182.5 mm
Gewicht
3300 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Display
LED
Bildschirmdiagonale
1.5 "
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019, Windows Server 2022
Leistungen
Sensor-Typ
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
4000 Seiten
Lichtquelle
RGB-LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF
Scan-Treiber
ISIS, SANE, TWAIN, WIA
Ultraschall-Sensor
Ja
Scannerbetriebsgeräuschspegel
50 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
15 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Farbscannen
Ja
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe
8 Bit
Graustufen
256
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Kartenstärke (max.)
1.25 mm
Mediengewichte für das Papierfach
27 - 433 g/m²
Weitere Suchbegriffe: document scanner, document scanner a4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,38*
€ 390,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,28*
€ 382,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,95*
€ 356,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1015791
ab € 327,71*
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,64*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,85*
Zubehör
Kodak
1651975
ab € 42,98*
Zubehör
Kodak
8266488
ab € 16,39*
Zubehör
Kodak
1025147
ab € 80,34*
Zubehör
Kodak
1029792
ab € 304,27*
Zubehör
Kodak
101 6062
ab € 81,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.