Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste + MX Cleaner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste + MX Cleaner
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste + MX Cleaner
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste + MX Cleaner
ARCTIC MX-6 ULTIMATE Performance Wärmeleitpaste + MX Cleaner
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103151096
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACTCP00084A
EAN/GTIN:
     4895213703949
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Profitiere von niedrigstem Wärmewiderstand mit unseren preisgekrönten Wärmeleitmaterialien. Bekannt für ihre herausragende Qualität, ist unsere leistungsstarke Wärmeleitpaste ein regelmäßiger Sieger in Leistungstests. Sie bietet einen sehr geringen thermischen Widerstand durch ihre minimale Bondline und ist auch für Einsteiger leicht zu verarbeiten. Wärmeleitpads in verschiedenen Ausführungen und Größen runden das Produktsortiment ab.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Thermisches Schmierfett
Produktfarbe
Grau
Logistikdaten
Ursprungsland
Hong Kong
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
23 mm
Paketgewicht
39 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.