Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay 60610 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103150281
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     60610
EAN/GTIN:
     4040849606106
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
3D
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Kabeltyp
Rundkabel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Anzahl der Schutzschichten
2
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a goobay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.