Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46097174 Herst.-Nr.: 943-000785 EAN/GTIN: 5099206104334 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 50 mm | | Verpackungstiefe | 50 mm | | Verpackungshöhe | 290 mm | | Paketgewicht | 126 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Gummi | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Oberflächenmaterial | Textil | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 118 mm | | Höhe des Versandkartons | 320 mm | Gewicht und Abmessungen | Breite | 340 mm | | Tiefe | 280 mm | | Dicke | 1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,10* | € 12,78* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,32* | € 13,07* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,48* | € 13,28* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 11,00* | € 15,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 13,78* | € 19,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|