Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G840 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech G G840 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G840 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-46097172
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000778
EAN/GTIN:
     5099206104310
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
908 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
XL
Oberflächenmaterial
Textil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,12*
€ 45,88*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 35,00*
€ 46,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,52*
€ 47,77*
5 Tage
30
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,65*
€ 56,15*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 46,63*
€ 63,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
943-000785
ab € 8,29*
Zubehör
Logitech
943-000792
ab € 12,68*
Zubehör
Logitech
943-000799
ab € 20,15*
Zubehör
Logitech
943-000806
ab € 27,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.