Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G740 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101892559
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000806
EAN/GTIN:
     5099206104372
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
598 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
L
Oberflächenmaterial
Textil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
943-000785
ab € 8,29*
Zubehör
Logitech
943-000792
ab € 12,68*
Zubehör
Logitech
943-000799
ab € 20,21*
Zubehör
Logitech
943-000778
ab € 33,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.